品番 : EA613GC-22
品名 : 22mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
衝撃が加わっても、ボルトから外れることを防ぐOリング付
仕様
全長 | 155mm | サイズ | 22mm |
---|---|---|---|
厚み | 13×8.0mm | 重量 | 200g |
材質 | 特殊鋼 | ||
12ポイント | |||
取り外し可能なシャックル付 | |||
Oリングは簡単に交換可能で、最高100℃まで耐えることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/02 19:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA613GC-222 : [EA613GC-22用] Oリング(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA613GC-50です。