品番 : EA613GC-37
品名 : 37mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 特殊鋼 | ||
---|---|---|---|
12ポイント | |||
衝撃が加わっても、ボルトから外れることを防ぐO-リング付 | |||
サイズ | 37mm | 厚み | 20×12mm |
全長 | 220mm | 重量 | 0.7kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,620 円(税抜)/ 10,582 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 00:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0510ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA613GC-237 : [EA613GC-37用] Oリング(5個) |
拡大