品番 : EA613GC-50
品名 : 50mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
衝撃が加わっても、ボルトから外れることを防ぐOリング付
仕様
| 全長 | 250mm | サイズ | 50mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 23×14mm | 重量 | 1200g |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 取り外し可能なシャックル付 | |||
| Oリングは簡単に交換可能で、最高100℃まで耐えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/23 20:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA613GC-250 : [EA613GC-50用] Oリング(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

