品番 : EA613GC-35
品名 : 35mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
衝撃が加わっても、ボルトから外れることを防ぐOリング付
仕様
| 全長 | 210mm | サイズ | 35mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 19×11mm | 重量 | 600g |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 取り外し可能なシャックル付 | |||
| Oリングは簡単に交換可能で、最高100℃まで耐えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/23 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA613GC-235 : [EA613GC-35用] Oリング(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA613GC-50です。

