品番 : EA613GC-26
品名 : 26mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
仕様
材質 | 特殊鋼 | ||
---|---|---|---|
12ポイント | |||
衝撃が加わっても、ボルトから外れることを防ぐO-リング付 | |||
サイズ | 26mm | 厚み | 16×9.5mm |
全長 | 175mm | 重量 | 0.3kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/03 15:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0510ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA613GC-226 : [EA613GC-26用] Oリング(5個) |
拡大