品番 : EA613GC-47
品名 : 47mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 特殊鋼 | ||
---|---|---|---|
12ポイント | |||
衝撃が加わっても、ボルトから外れることを防ぐO-リング付 | |||
サイズ | 47mm | 厚み | 22×13mm |
全長 | 240mm | 重量 | 1.0kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 05:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA613GC-247 : [EA613GC-47用] Oリング(5個) |
拡大