品番 : EA613GM-27
品名 : 27mm 打撃めがねレンチ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様
サイズ(mm) | 27 | 全長(mm) | 175 |
---|---|---|---|
重量(g) | 350 | 材質 | クロム合金(40cr) |
厚み(mm) | 16 | ||
12ポイント | |||
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/29 09:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0510ページ |
拡大
※画像はEA613GM-36です。