品番 : EA613GM-60
品名 : 60mm 打撃めがねレンチ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様
| サイズ | 60mm | 全長 | 285mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 26mm | 材質 | クロム合金(40cr) |
| 重量 | 2.0kg | ||
| 12ポイント | |||
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | |||
| ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。 | |||
| 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。 | |||
| 強力なトルクと優れた耐摩耗性を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/08 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
