詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GM-36

品名 : 36mm 打撃めがねレンチ(ベント)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

仕様

サイズ 36mm 全長 210mm
厚み 18mm 材質 クロム合金(40cr)
重量 600g
12ポイント
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。
表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
強力なトルクと優れた耐摩耗性を備えています。
追加説明
カタログ価格

3,190 (税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/09/08 12:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA613GM-22 22mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-24 24mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-27 27mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-30 30mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-32 32mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-36 36mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-41 41mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-46 46mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-50 50mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-55 55mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-60 60mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-65 65mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-70 70mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-75 75mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-80 80mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-85 85mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-100 100mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-110 110mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-120 120mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-125 125mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-135 135mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-140 140mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-150 150mm 打撃めがねレンチ(ベント)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
  • ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。
  • 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top