品番 : EA613GM-46
品名 : 46mm 打撃めがねレンチ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様
| サイズ(mm) | 46 | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1100 | 材質 | クロム合金(40cr) |
| 厚み(mm) | 22 | ||
| 12ポイント | |||
| ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/18 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA613GM-36です。
