品番 : EA613XH-17
品名 : 155-165mm フックレンチ(ピン型)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ナット外径(mm) | 155~165 |
|---|---|---|---|
| ピン径(mm) | 8 | 全長(mm) | 380 |
| ピン長さ(mm) | 8 | 厚み(mm) | 8 |
| 重量(g) | 790 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
