品番 : EA613XH-7
品名 : 40- 42mm フックレンチ(ピン型)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ナット外径(mm) | 40~42 |
|---|---|---|---|
| ピン径(mm) | 4 | 全長(mm) | 170 |
| ピン長さ(mm) | 3.5 | 厚み(mm) | 5 |
| 重量(g) | 100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/07/07 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
