品番 : EA613XH-3
品名 : 20- 22mm フックレンチ(ピン型)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ナット外径(mm) | 20~22 |
|---|---|---|---|
| ピン径(mm) | 2.5 | 全長(mm) | 110 |
| ピン長さ(mm) | 2.5 | 厚み(mm) | 3 |
| 重量(g) | 25 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/17 01:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
代替品
![]() |
|

