品番 : EA613XH-19
品名 : 205-220mm フックレンチ(ピン型)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ナット外径(mm) | 205~220 |
|---|---|---|---|
| ピン径(mm) | 10 | 全長(mm) | 470 |
| ピン長さ(mm) | 8 | 厚み(mm) | 10 |
| 重量(g) | 1580 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
