品番 : EA613XR-11A
品名 : 22-125mm/10 mm 自在ピンレンチ
仕様
| ピン開き | 22~125mm | ピン径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 260mm | ピン長 | 10mm |
| 厚さ | 6mm | 重量 | 500g |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| ピンは溶接付け | |||
| 表面は耐食性に優れた黒染め仕上げです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
