品番 : EA613XW-21
品名 : 13mm/2.5mm ピンレンチ
耐久性に優れた特殊鋼製
仕様
| ピンピッチ(mm) | 13 | ピン径(mm) | 2.5 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 6 | 全長(mm) | 90 |
| 重量(g) | 27 | 材質 | 特殊鋼 |
| ピン固定タイプ | |||
| 耐久性に優れた特殊鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/03/20 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
