品番 : EA613XW-28
品名 : 35mm/4.0mm ピンレンチ
耐久性に優れた特殊鋼製
仕様
| ピンピッチ(mm) | 35 | ピン径(mm) | 4 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 10 | 全長(mm) | 180 |
| 重量(g) | 120 | 材質 | 特殊鋼 |
| ピン固定タイプ | |||
| 耐久性に優れた特殊鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/07 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
