詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XW-27

品名 : 30mm/4.0mm ピンレンチ

耐久性に優れた特殊鋼製

仕様

ピンピッチ(mm) 30 ピン径(mm) 4
厚み(mm) 9 全長(mm) 164
重量(g) 85 材質 特殊鋼
ピン固定タイプ
耐久性に優れた特殊鋼製
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/22 15:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0491ページ
バリエーション一覧
EA613XW-21 13mm/2.5mm ピンレンチ
EA613XW-22 15mm/3.0mm ピンレンチ
EA613XW-23 20mm/3.0mm ピンレンチ
EA613XW-24 20mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-25 25mm/3.0mm ピンレンチ
EA613XW-26 25mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-27 30mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-28 35mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-29 35mm/5.0mm ピンレンチ
EA613XW-30 40mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-31 45mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-32 50mm/5.0mm ピンレンチ
EA613XW-33 60mm/5.0mm ピンレンチ
EA613XW-34 75mm/6.0mm ピンレンチ
EA613XW-35 90mm/7.0mm ピンレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA613XW-29です。
  • ※画像はEA613XW-29です。
  • A:30㎜ φD:4㎜  \n L:164㎜ L1:5㎜  T:4㎜

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top