詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XW-23

品名 : 20mm/3.0mm ピンレンチ

耐久性に優れた特殊鋼製

仕様

ピンピッチ(mm) 20 ピン径(mm) 3
厚み(mm) 8 全長(mm) 122
重量(g) 50 材質 特殊鋼
ピン固定タイプ
耐久性に優れた特殊鋼製
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/03/20 11:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0491ページ
バリエーション一覧
EA613XW-21 13mm/2.5mm ピンレンチ
EA613XW-22 15mm/3.0mm ピンレンチ
EA613XW-23 20mm/3.0mm ピンレンチ
EA613XW-24 20mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-25 25mm/3.0mm ピンレンチ
EA613XW-26 25mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-27 30mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-28 35mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-29 35mm/5.0mm ピンレンチ
EA613XW-30 40mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-31 45mm/4.0mm ピンレンチ
EA613XW-32 50mm/5.0mm ピンレンチ
EA613XW-33 60mm/5.0mm ピンレンチ
EA613XW-34 75mm/6.0mm ピンレンチ
EA613XW-35 90mm/7.0mm ピンレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA613XW-29です。
  • ※画像はEA613XW-29です。
  • A:20㎜ φD:3㎜ \nL:122㎜ L1:4㎜  T:4㎜

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top