品番 : EA614AB-11
品名 : 11mm 片目片口スパナ
カタログ訂正
25/04/09 ●工具袋付ではありません(No.56 1254)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | CL0011 |
---|---|---|---|
シリーズ | Revo wave(レボウェイブ) | サイズ | 11mm |
全長 | 161mm | 材質 | 特殊鋼(ニッケルクロムメッキ) |
重量 | 55g | ||
12ポイント | |||
面で指に接するので力が入りやすい形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/16 17:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0474ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です