品番 : EA614AB-12
品名 : 12mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | CL0012 |
---|---|---|---|
12ポイント | |||
材質 | 特殊鋼 | ||
面で指に接するので力が入りやすい形状 | |||
サイズ(mm) | 12 | 全長(mm) | 175 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/17 02:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0484ページ |
代替品
|