品番 : EA614AB-22
品名 : 22mm 片目片口スパナ
カタログ訂正
25/04/09 ●工具袋付ではありません(No.56 1254)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | CL0022 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Revo wave(レボウェイブ) | サイズ | 22mm |
| 全長 | 304mm | 材質 | 特殊鋼(ニッケルクロムメッキ) |
| 重量 | 300g | ||
| 12ポイント | |||
| 面で指に接するので力が入りやすい形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/26 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0474ページ | ||||
代替品
![]() |
|

