品番 : EA614AB-21
品名 : 21mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | CL0021 |
---|---|---|---|
12ポイント | |||
材質 | 特殊鋼 | ||
面で指に接するので力が入りやすい形状 | |||
サイズ(mm) | 21 | 全長(mm) | 290 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/12 19:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0484ページ |
代替品
|