品番 : EA614AD-10
品名 : 10mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | FRC-10LK |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 7.9 | サイズ(mm) | 10 |
全長(mm) | 160 | ポイント数 | 12 |
重量(g) | 65 | 材質 | Cr-v |
奥まった、込み入った場所での作業に最適です | |||
首振り角度は180°、ガッチリ8段階(22.5°毎にロック可能) | |||
ア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します | |||
首振り角度を保持したままでアクセス可能な首振りロック仕様です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/12 22:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
拡大