詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BM-1A

品名 : 6本組/8-17mm ショートコンビネーションレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)6本組 サイズ 8・10・12・13・14・17mm
全長 8mm:90mm
10mm:95mm
12mm:106mm
13mm:108mm
14mm:115mm
17mm:127mm
厚み 8mm:3.8×6.4mm
10mm:4.8×7.3mm
12mm:5.5×8.2mm
13mm:5.8×8.6mm
14mm:6.2×9.0mm
17mm:7.0×10.3mm
ギア数 72 材質 工具鋼
ツールロール サイズ:535×420(H)mm
材質:コットン
12ポイント
13°タイプ
ショートサイズ
左右切替式
ツールロール付
〈※ツールロール注意点〉
予告なく色や材質を変更する事があります。
生地調達の都合上、生産ロットにより色合い・厚みに差がでる場合があります。
また縫製品のためサイズが若干異なることがあります。
追加説明
カタログ価格

20,700 (税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 15:11現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • ツールロール付\n※予告なく色や材質を変更する事があります。
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top