品番 : EA614CD-10
品名 : 3/4" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30109 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 3/4” | 全長 | 250mm |
| 厚み | 10.8×8.0mm | 重量(g) | 177 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | ●サイズ(”):3/4●全長(L;mm):250●スパナ部幅(B;mm):39.0●メガネ部幅(D;mm):28.0●スパナ部厚み(A1;mm):10.8●メガネ部厚み(A2;mm):8.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/20 14:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
