品番 : EA614CD-5
品名 : 7/16" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30104 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 7/16” | 全長 | 165mm |
| 厚み | 6.0×5.0mm | 重量(g) | 46 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | ●サイズ(”):7/16●全長(L;mm):165●スパナ部幅(B;mm):23.0●メガネ部幅(D;mm):17.0●スパナ部厚み(A1;mm):6.0●メガネ部厚み(A2;mm):5.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 88 (2026/11/15 09:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
