品番 : EA614CD-11
品名 : 13/16" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30110 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 13/16” | 全長 | 270mm |
| 厚み | 12×8.5mm | 重量(g) | 230 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | ●サイズ(”):13/16●全長(L;mm):270●スパナ部幅(B;mm):43.0●メガネ部幅(D;mm):30.0●スパナ部厚み(A1;mm):12.0●メガネ部厚み(A2;mm):8.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/08/20 14:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
