詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614CD-17

品名 : 1・1/4" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 30116
対辺 1-1/4” 全長 420mm
厚み 17×12mm 重量(g) 843
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
15°タイプ
ミラー仕上げ
サイズ ●サイズ(”):1-1/4●全長(L;mm):420●スパナ部幅(B;mm):66.0●メガネ部幅(D;mm):45.0●スパナ部厚み(A1;mm):17.0●メガネ部厚み(A2;mm):12.0
追加説明
カタログ価格

4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/15 09:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0418ページ
バリエーション一覧
EA614CD-1 1/4" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-2 5/16" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-3 11/32" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-4 3/8" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-5 7/16" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-6 1/2" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-7 9/16" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-8 5/8" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-9 11/16" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-10 3/4" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-11 13/16" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-12 7/8" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-13 15/16" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-14 1" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-15 1・1/16"片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-16 1・1/8" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614CD-17 1・1/4" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ●スパナ部幅(B;mm):66.0●メガネ部幅(D;mm):45.0●スパナ部厚み(A1;mm):17.0●メガネ部厚み(A2;mm):12.0

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top