詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614DA-14

品名 : 14mm コンビネーションギアレンチ

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 34214
対辺 14mm 全長 191mm
厚み 8.9×9.6mm 重量(g) 121
ラチェットギア数 72 材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
ミラー仕上げ
めがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。
耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できる。
面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。
送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
サイズ ●サイズ(mm):14●全長(mm):191●スパナ部幅(B;mm):32.0●メガネ部幅(D;mm):28.0●スパナ部厚み(A1;mm):8.9●メガネ部厚み(A2;mm):9.6
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0419ページ
バリエーション一覧
EA614DA-5.5 5.5mmコンビネーションギアレンチ
EA614DA-6 6mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-7 7mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-8 8mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-9 9mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-10 10mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-11 11mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-12 12mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-13 13mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-14 14mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-15 15mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-16 16mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-17 17mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-18 18mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-19 19mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-21 21mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-22 22mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-24 24mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-27 27mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-30 30mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-32 32mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-36 36mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-41 41mm コンビネーションギアレンチ
EA614DA-46 46mm コンビネーションギアレンチ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ●サイズ(mm):14●全長(mm):191●スパナ部幅(B;mm):32.0●メガネ部幅(D;mm):28.0●スパナ部厚み(A1;mm):8.9●メガネ部厚み(A2;mm):9.6

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top