品番 : EA614DA-32
品名 : 32mm コンビネーションギアレンチ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34229 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 32mm | 全長 | 425mm |
| 厚み | 13.2×17.7mm | 重量(g) | 975 |
| ラチェットギア数 | 72 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 12ポイント | |||
| ミラー仕上げ | |||
| めがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。 | |||
| 耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できる。 | |||
| 面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。 | |||
| 送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適 | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):32●全長(mm):425●スパナ部幅(B;mm):67.6●メガネ部幅(D;mm):63.6●スパナ部厚み(A1;mm):13.2●メガネ部厚み(A2;mm):17.7 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/03/13 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0419ページ | ||||
