品番 : EA614DA-27
品名 : 27mm コンビネーションギアレンチ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34227 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 27mm | 全長 | 359mm |
| 厚み | 11.8×15.7mm | 重量(g) | 598 |
| ラチェットギア数 | 72 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 12ポイント | |||
| ミラー仕上げ | |||
| めがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。 | |||
| 耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できる。 | |||
| 面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。 | |||
| 送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適 | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):27●全長(mm):359●スパナ部幅(B;mm):57.2●メガネ部幅(D;mm):54.2●スパナ部厚み(A1;mm):11.8●メガネ部厚み(A2;mm):15.7 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/04/02 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0419ページ | ||||
