品番 : EA614DA-21
品名 : 21mm コンビネーションギアレンチ
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34221 |
---|---|---|---|
対辺 | 21mm | 全長 | 292mm |
厚み | 10.4×13.2mm | 重量(g) | 354 |
ラチェットギア数 | 72 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
12ポイント | |||
ミラー仕上げ | |||
めがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。 | |||
耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できる。 | |||
面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。 | |||
送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適 | |||
サイズ | ●サイズ(mm):21●全長(mm):292●スパナ部幅(B;mm):46.8●メガネ部幅(D;mm):43.1●スパナ部厚み(A1;mm):10.4●メガネ部厚み(A2;mm):13.2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/14 04:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0425ページ |