品番 : EA614HB-10
品名 : 10mm コンビネーションギアレンチ(切替式)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMR-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 10 | 厚み(mm) | 5.3×7.3 |
| 全長(mm) | 159 | 重量(g) | 50 |
| サイズ | D1:21mm D2:20mm |
||
| 12ポイント | |||
| メガネ部:正逆切替レバー付 | |||
| 13°オフセットで力が入れやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/31 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
