品番 : EA614HB-17
品名 : 17mm コンビネーションギアレンチ(切替式)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMR-17 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 17 | 厚み(mm) | 7.7×10.3 |
| 全長(mm) | 226 | 重量(g) | 170 |
| サイズ | D1:36mm D2:32mm |
||
| 12ポイント | |||
| メガネ部:正逆切替レバー付 | |||
| 13°オフセットで力が入れやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
