品番 : EA614HB-8
品名 : 8mm コンビネーションギアレンチ(切替式)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMR-08 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8 | 厚み(mm) | 4.6×6.5 |
| 全長(mm) | 140 | 重量(g) | 30 |
| サイズ | D1:17mm D2:17mm |
||
| 12ポイント | |||
| メガネ部:正逆切替レバー付 | |||
| 13°オフセットで力が入れやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/19 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
