品番 : EA614HB-22
品名 : 22mm コンビネーションギアレンチ(切替式)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMR-22 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 22 | 厚み(mm) | 9.0×13.0 |
| 全長(mm) | 290 | 重量(g) | 365 |
| サイズ | D1:46mm D2:40mm |
||
| 12ポイント | |||
| メガネ部:正逆切替レバー付 | |||
| 13°オフセットで力が入れやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
