品番 : EA614HS-72
品名 : 8x10mm/182mm ラチェットめがね(深穴型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RM75A-0810 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 105 | サイズ(mm) | 8×10 |
| 厚み(mm) | 15.3×16.1 | 全長(mm) | 182 |
| サイズ | 8×10 | ポイント数 | 12 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 75°タイプ | |||
| ヘッド部の角度が深い為、めがね部も厚い造りの深穴仕様 | |||
| 12ポイント | |||
| ロック式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
