品番 : EA614HS-77
品名 : 14x17mm/245mm ラチェットめがね(深穴型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RM75A-1417 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 14×17 | 全長(mm) | 245 |
| 厚み(mm) | 20.6×22.9 | 重量(g) | 290 |
| ポイント数 | 12 | 材質 | 構造用鋼 |
| ヘッド部の角度が深い為、めがね部も厚い造りの深穴仕様 | |||
| 75°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ロック式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
