詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HS-75

品名 : 12x14mm/218mm ラチェットめがね(深穴型)

仕様

メーカー TONE 型番 RM75A-1214
サイズ(mm) 12×14 厚み(mm) 18×20.6
全長(mm) 218 重量(g) 208
ポイント数 12 材質 構造用鋼
75°タイプ
ヘッド部の角度が深い為、めがね部も厚い造りの深穴仕様
12ポイント
ロック式
左右切替式
追加説明
カタログ価格

5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0445ページ
バリエーション一覧
EA614HS-72 8x10mm/182mm ラチェットめがね(深穴型)
EA614HS-73 10x12mm/197mm ラチェットめがね(深穴型)
EA614HS-74 11x13mm/218mm ラチェットめがね(深穴型)
EA614HS-75 12x14mm/218mm ラチェットめがね(深穴型)
EA614HS-76 13x17mm/245mm ラチェットめがね(深穴型)
EA614HS-77 14x17mm/245mm ラチェットめがね(深穴型)
EA614HS-78 16x18mm/258mm ラチェットめがね(深穴型)
EA614HS-79 17x19mm/290mm ラチェットめがね(深穴型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA614HS-77です。
  • ※写真はEA614HS-77です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top