品番 : EA614HS-78
品名 : 16x18mm/258mm ラチェットめがね(深穴型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RM75A-1618 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 16×18 | 厚み(mm) | 21.5×23.4 |
| 全長(mm) | 258 | 重量(g) | 335 |
| ポイント数 | 12 | 材質 | 構造用鋼 |
| ヘッド部の角度が深い為、めがね部も厚い造りの深穴仕様 | |||
| 75°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ロック式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,480 円(税抜)/ 7,128 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
