品番 : EA614SN-12
品名 : 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | SMS-12 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
15°タイプ | |||
12ポイント | |||
サイズ | 12mm | 全長 | 160mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0380ページ |
代替品
|