品番 : EA614SN-10
品名 : 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | SMS-10 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
15°タイプ | |||
12ポイント | |||
サイズ | 10mm | 全長 | 140mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 10:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0380ページ |
代替品
|