品番 : EA614SN-22
品名 : 22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | SMS-22 |
---|---|---|---|
重量(g) | 280 | サイズ(mm) | 22 |
厚み(mm) | 8.5×12 | 全長(mm) | 280 |
材質 | ステンレス | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 02:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0380ページ |
代替品
|