品番 : EA614SN-13
品名 : 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | SMS-13 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
15°タイプ | |||
12ポイント | |||
サイズ | 13mm | 全長 | 170mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/15 08:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0380ページ |
代替品
|
|
|