詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615A-105

品名 : 15/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12A-15/64
サイズ(インチ) 15/64 厚み(mm) 2
全長(mm) 78 重量(g) 6
材質 クロム合金鋼
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/03 15:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0379ページ
バリエーション一覧
EA615A-3.2 3.2x3.2/2.0x 70mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-3.5 3.5x3.5/2.0x 70mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-4 4.0x4.0/2.0x 70mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-4.5 4.5x4.5/2.0x 70mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-5 5.0x5.0/2.0x 78mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-5.5 5.5x5.5/2.0x 78mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-6 6.0x6.0/2.0x 78mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-7 7.0x7.0/2.0x 91mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-8 8.0x8.0/3.0x 96mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-9 9.0x9.0/3.0x103mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-10 10 x 10/3.0x105mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-11 11 x 11/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-12 12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-13 13 x 13/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-14 14 x 14/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-101 5/32"x 70mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-102 3/16"x 70mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-103 13/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-104 7/32"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-105 15/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-106 1/4" x 91mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-107 9/32"x 91mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-108 5/16"x 96mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-109 11/32"x103mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-110 3/8" x105mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-111 7/16"x116mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-112 1/2" x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
EA615A-113 9/16"x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top