品番 : EA615A-3.2
品名 : 3.2x3.2/2.0x 70mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12-3.2 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 3.2 | 厚さ(mm) | 2 |
全長(mm) | 70 | 重量(g) | 5 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0395ページ |