品番 : EA615A-112
品名 : 1/2" x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12A-1/2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 1/2 | 厚み(mm) | 3 |
| 全長(mm) | 131 | 重量(g) | 37 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/03/13 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
