品番 : EA615A-111
品名 : 7/16"x116mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12A-7/16 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 7/16 | 厚み(mm) | 3 |
| 全長(mm) | 116 | 重量(g) | 28 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/06 08:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
