詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BC-6A

品名 : 6本組/ 8 -19mm 両口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TS206
スパナホルダー付
材質 工具鋼 サイズ(mm) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19
全長 122~195mm
追加説明
カタログ価格

7,220 (税抜)/ 7,942 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/21 07:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA615BC-6A 6本組/ 8 -19mm 両口スパナ
EA615BC-6B 6本組/5.5-24mm 両口スパナ
EA615BC-80 8本組/5.5-19mm 両口スパナ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top